Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Batteria di avviamento DURACELL® ADVANCED
Maggiore potenza e massima durata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Valori di avviamento a freddo ottimizzati, massima potenza di avviamento
Completamente esente da manutenzione
Moderna tecnologia con piastra al calcio
Ideale per vetture ad alto fabbisogno di energia di bordo
Elevata stabilità durante i cicli di carica e scarica
Massima tenuta, protezione antistatica ESD ed anti fiamma
A prova di vibrazioni
Grazie all'incollaggio delle piastre e il robusto collegamento delle celle
22 tipi di batteria disponibili
Da 40 a 110 Ah
Classificazione con codice UK e spunto a freddo nelle scale EN e SAE
Con maniglia e valvola degassaggio centralizzato
Versione mGGA
- Per quasi tutte le autovetture europee e asiatiche
- Ideale per i SUV moderni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.