Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 1
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 2
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 3
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 4
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

Aspirapolvere a batteria multiuso compatto e portatile con classe di certificazione L e pulizia manuale del filtro per un uso mobile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Due livelli di potenza: Modalità Max per la massima potenza o modalità Eco per un utilizzo prolungato con ogni ricarica della batteria.

  • Adatto per aspirare ed estrarre trucioli, polvere e residui di foratura

  • Multiuso: Funzione di soffiatura per soffiare e asciugare

  • La certificazione della classe di polveri L garantisce un'efficienza del 99% in conformità alla norma EN 60335-2-69

  • Potenza di aspirazione elevata costante e lunga durata del filtro grazie alla pulizia semiautomatica del filtro

  • Facile da usare con le macchine grazie all'adattatore in dotazione

  • Slot integrati per riporre la lancia per le fughe, la lancia per tappezzeria e l'adattatore per utensili elettrici

  • Tracolla per un maggiore comfort durante gli spostamenti

  • Alloggiamento robusto con protezioni in gomma per uno stoccaggio antiscivolo senza danneggiare il materiale