Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Batteria precaricata NiMH
I vantaggi delle batterie NiMH uniti ai vantaggi delle batterie primarie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Batteria precaricata
Pronto all'uso
Mantengono a lungo la carica iniziale (più di un anno) senza necessità di ricarica
Perdita minima di carica
- Perdita minima di carica, dopo un anno si ha ancora ca. 85% della capacità nominale a disposizione
- Indicate anche per apparecchi con basso consumo energetico
Adatta per ricarica rapida
Ricaricabile utilizzando comuni caricabatterie NiMH
Per uso universale
Indicate per apparecchi con basso o alto assorbimento di corrente (p. es. fotocamere o orologi da muro)
Utilizzabile indipendentemente dalle condizioni climatiche
Più adatte per l'uso a basse temperature rispetto alle comuni batterie NiMH
Nessun effetto memoria
Ricaricabili fino a 1000 volte
Ecocompatibili
Adatta per fotocamere digitali, orologi da parete, dispositivi di misurazione, e molto altro ancora.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.