Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Batteria

I prodotti più popolari nella categoria Batteria

Batterie per utensili a batteria: soluzioni affidabili per professionisti

Le batterie per utensili a batteria rappresentano un elemento essenziale per chi lavora nel settore artigianale e industriale. Che si tratti di avvitatori, trapani o tassellatori, le batterie garantiscono autonomia e prestazioni ottimali. Grazie alla tecnologia moderna, queste batterie offrono leggerezza, durata e la possibilità di utilizzo continuo in ambienti impegnativi. Approfondiamo le caratteristiche e i vantaggi delle principali tipologie disponibili, esplorando situazioni d'uso specifiche e accessori utili.

Quanto dura una batteria di un avvitatore?

La durata di una batteria per avvitatore dipende dalla qualità e dal tipo di celle utilizzate. Le batterie agli ioni di litio di fascia alta possono raggiungere i 2.000–3.000 cicli di carica. Modelli più economici si fermano a poche centinaia di cicli. Un esempio di batteria di lunga durata è quella agli ioni di litio da 18 V BASIC M-CUBE, dotata di gestione intelligente che monitora continuamente le singole celle, garantendo prestazioni costanti.

Quali sono le caratteristiche delle batterie agli ioni di litio?

Le batterie agli ioni di litio, come la batteria Li-Ion 12 V, offrono numerosi vantaggi rispetto alle batterie tradizionali:

  • Peso ridotto: ideale per applicazioni che richiedono mobilità.
  • Nessun effetto memoria: garantisce una carica completa in ogni momento.
  • Resistenza agli urti: progettate per sopportare cadute da altezze considerevoli.
  • Monitoraggio dello stato di carica: grazie a un indicatore LED integrato.

Queste caratteristiche rendono le batterie elettroutensili perfette per ambienti professionali dove robustezza e affidabilità sono fondamentali.

Quali batterie sono più adatte per trapani avvitatori?

Per i trapani avvitatori, la scelta della batteria varia in base alla tensione e all'intensità di utilizzo. Le batterie per trapano avvitatore 18v, come la batteria LI-CV 18 V, sono ideali per lavori che richiedono maggiore potenza. Questa batteria offre:

  • Compatibilità con utensili da 18 V.
  • Visualizzazione della capacità residua direttamente sulla batteria.
  • Prestazioni elevate anche con carichi intensivi.

Per applicazioni più leggere, le batterie per trapano avvitatore 12v rappresentano un'ottima alternativa.

Accessori utili per l'uso con batterie per utensili

Gli accessori possono migliorare significativamente l'efficienza nell'uso di batterie per utensili. Tra gli accessori più comuni troviamo:

  • Caricabatterie rapidi: riducono i tempi di attesa tra una carica e l'altra.
  • Adattatori di compatibilità: permettono di utilizzare batterie su utensili diversi.
  • Custodie protettive: proteggono le batterie durante il trasporto o in cantiere.

Inoltre, l'uso di utensili specifici, come il trapano avvitatore a batteria BS 18 A Compact, assicura che la batteria venga sfruttata al massimo delle sue capacità.