Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Utensile di regolazione E-Just a batteria
Utensile di regolazione E-Just a batteria - 1
Utensile di regolazione E-Just a batteria - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Utensile di regolazione E-Just a batteria

Per piedino regolabile, tipo EV

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Questo strumento consente di regolare l'altezza dei piedini in tutta comodità e senza nessuno sforzo fisico

  • Utilizzabile dall’altezza piedino da 60 mm

  • Il design esclusivo delle pinze consente il fissaggio perfetto, tramite l'accoppiamento, alla base del piedino. Il piedino non ha una direzione specifica con la quale si deve innestare in maniera precisa con le pinze dell'utensile.

  • La piccola lampadina a LED collocata all'interno della pinza facilita l'inserimento dell'utensile nella base piedino. Inoltre la luce a LED indica anche la carica e il livello di carica della batteria dell'utensile

  • Ottima e sicura trasmissione della forza attraverso gli ingranaggi dentati

  • Il braccio può lavorare fino ad un’inclinazione di 17°

  • L'utensile di regolazione dei piedini è dotato di una batteria agli ioni di litio compatta e dalla lunga durata

  • Ricarica rapida e semplice grazie all'alimentatore 12V in dotazione, con presa USB di tipo C a prova di torsione

  • L'impugnatura con presa ergonomica ne facilita l’utilizzo, qualora lo si volesse utilizzare anche con una sola mano Il funzionamento è semplice e intuitivo. Con il pollice basterà premere i due pulsanti per selezionare la rotazione in senso orario o antiorario degli ingranaggi per effettuare la regolazione positiva/negativa dei piedini.