Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Baule con apertura frontale ORSY®BULL serie 5
Baule con apertura frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 1
Baule con apertura frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 2
Baule con apertura frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 3
Baule con apertura frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 4
Baule con apertura frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 5
Baule con apertura frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 6
Baule con apertura frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 7
Baule con apertura frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 8
Baule con apertura frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 9
Baule con apertura frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 10
Baule con apertura frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Baule con apertura frontale ORSY®BULL serie 5

Un robusto prodotto multiuso, ideale per lo stoccaggio a casa, in officina o in ufficio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Intelligente


È sufficiente impilare i bauli e bloccarli utilizzando il raffinato sistema di fissaggio.



Forte


Estremamente robusto grazie ai lati in plastica di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare un carico massimo di 100 kg.



Pratico


Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort per l'utente e nessun rischio di tagli sulle mani.



Utile


Facile da bloccare e da sbloccare grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.



Sicuro


Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.