Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Baule in alluminio ad effetto lamiera striata
Baule per il trasporto stabile in in alluminio con effetto lamiera striata, ideale per l'utilizzo come baule per furgoni/camion con pianale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Giunti completamente saldati
- Cerniere, manici e chiusure in acciaio inossidabile
- Piedini sulla parte inferiore con filetto M10 per un fissaggio stabile
- Le cinghie antiapertura impediscono al coperchio un apertura totale e tolgono carico dalle cerniere
- Maniglie di sicurezza in acciaio inox retraibili per un trasporto semplice
- Gli ammortizzatori a gas facilitano l'apertura del coperchio e lo mantengono aperto
- Chiusure in acciaio inox con occhiello per chiusura con lucchetti (fino a 9 mm di diametro)
- Guarnizione perimetrale in gomma e il coperchio con bordo proteggono dall'ingresso di spruzzi d'acqua e polvere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.