Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Baule in alluminio ad effetto lamiera striata
Baule in alluminio ad effetto lamiera striata - 1
Baule in alluminio ad effetto lamiera striata - 2
Baule in alluminio ad effetto lamiera striata - 3
Baule in alluminio ad effetto lamiera striata - 4
Baule in alluminio ad effetto lamiera striata - 5
Baule in alluminio ad effetto lamiera striata - 6
Baule in alluminio ad effetto lamiera striata - 7
Baule in alluminio ad effetto lamiera striata - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Baule in alluminio ad effetto lamiera striata

Baule per il trasporto stabile in in alluminio con effetto lamiera striata, ideale per l'utilizzo come baule per furgoni/camion con pianale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7
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
  • Giunti completamente saldati

  • Cerniere, manici e chiusure in acciaio inossidabile

  • Piedini sulla parte inferiore con filetto M10 per un fissaggio stabile

  • Le cinghie antiapertura impediscono al coperchio un apertura totale e tolgono carico dalle cerniere

  • Maniglie di sicurezza in acciaio inox retraibili per un trasporto semplice

  • Gli ammortizzatori a gas facilitano l'apertura del coperchio e lo mantengono aperto

  • Chiusure in acciaio inox con occhiello per chiusura con lucchetti (fino a 9 mm di diametro)

  • Guarnizione perimetrale in gomma e il coperchio con bordo proteggono dall'ingresso di spruzzi d'acqua e polvere