Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Beccuccio piatto per un'applicazione regolare di colla, adesivi e sigillanti
Il beccuccio piatto consente di applicare un cordone pulito e preciso di adesivo, sigillante e colla sia in punti stretti sia su superfici ampie.
- Lunghezza: 80 mm
- Materiale: Materiale plastico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un'applicazione versatile con adesivi, sigillanti e colla da legno
Può essere utilizzato con una vasta gamma di cartucce di plastica
Risparmio di tempo con l'applicazione piatta di colla e adesivi
Adatto anche per l'uso con le bottiglie di colla Würth quando si utilizza un adattatore
Cinque aperture di applicazione che possono essere tagliate separatamente
- La distanza del cordone può variare da 15 mm a 60 mm
- Ideale per aderire alle barre di sicurezza
Applicazione uniforme e parallela possibile
mediante una guida laterale
Non adatto per l'uso con cartucce in alluminio.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrano nell'ambito del servizio specifico concordato contrattualmente o il consulente ha agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.