Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per montante con estremità a punta
Robusta staffa per inserimento con supporto quadrato e lama rastremata. Ideale per strutture non portanti secondarie in aree all'aperto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Lunga durata grazie alla zincatura a caldo
- Per l'inserimento nel suolo
- Materiale del supporto: acciaio
- Superficie: completamente zincata a caldo
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Il diametro di viti/bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
Elementi di fissaggio adatti:
- Bulloneria strutturale (SB) M8
- Viti per legno d = 8 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.