Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Big Bag Con Chiusura Superiore
Saccone in polipropilene monouso con chiusura superiore a caramella e fondo chiuso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Conforme alla norma UNI EN ISO 21898
- Realizzato interamente in polipropilene, garantisce resistenza e durata per un utilizzo sicuro
- La chiusura superiore a caramella assicura una protezione efficace del contenuto durante il trasporto e lo stoccaggio
- Dimensioni generose che offrono un'ampia capacità di stoccaggio,, ideale per materiali voluminosi
- Soluzione monouso, per una gestione pratica e veloce, senza necessità di pulizia o riutilizzo
- Dotato di cinghie rinforzate per la movimentazione tramite gru o muletti
- L’articolo 099825010 è provvisto di due ulteriori cinghie inferiori che consentono un agevole e sicuro ribaltamento del contenuto
Big Bag è monouso: per mantenere inalterato il fattore di sicurezza 5:1 può essere utilizzato una sola volta (riempimento e svuotamento)
Non idoneo per rifiuti speciali o pericolosi!
Ideale per il trasporto di sabbia, sassi, polvere, granulati, cemento, macerie, scarti di produzione, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.