Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bilancia elettronica ad alta capacità
- Larghezza: 200 mm
- Altezza: 57 mm
- Profondità: 220 mm
- Campo di misurazione peso max: 100 kg
- Temperatura d’esercizio min: 0 °C
- Temperatura d’esercizio max: 45 °C
- Tensione nominale: 9 V/DC
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 1 PZ
- Peso batteria ricaricabile/batteria: 46 g
- Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata: No
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Alcalina
- Materiale della carcassa: Alluminio
- Colore: Nero
- Peso prodotto (per pezzo): 3600 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Precisione di misura ± 10 g
- Costruita con un corpo in alluminio solido
- Permette la programmazione della quantità desiderata. Prima che la carica è completata suona un segnale acustico
- Permette all’utente di caricare la quantità di gas refrigerante conservata precedentemente
- Funzione di auto arresto dopo tre ore di non utilizzo
- Con piedini regolabili e occhietto a livello per un perfetto livellamento della piattaforma
- Viene fornita in comoda valigetta di trasporto
Viene fornito senza certificato di taratura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.