Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bilancia elettronica
- Campo di misurazione peso max: 5 kg
- Diametro superficie di contatto: 120 mm
- Tensione nominale: 1.5 V/DC
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
- Colore: Bianco
- Peso prodotto (per pezzo): 2143 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per bombolette usa e getta e ricaricabili
- Precisione di misura ± 1 g
- Semplice funzionamento a due tasti, con impostazione tara
- Funzione di auto arresto dopo due minuti di non utilizzo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.