Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Birotaia inferiore per ferramenta per porte scorrevoli GSB 25/50
Birotaia inferiore per ferramenta per porte scorrevoli GSB 25/50 - 1
Birotaia inferiore per ferramenta per porte scorrevoli GSB 25/50 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Birotaia inferiore per ferramenta per porte scorrevoli GSB 25/50

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Adesivo

  • Materiale: Alluminio
Designazione art.Superficielungh.Art. n. PU
aProfilo per telaio lateraleFinitura acciaio inossidabile2.500 mm0684 575 4321
Finitura argento2.500 mm0684 575 4221
bDoppie guide nella parte inferioreFinitura acciaio inossidabile2.500 mm0684 574 1221
Finitura argento2.500 mm0684 574 1121
Doppia guida inferiore per il profilo del telaioFinitura acciaio inossidabile2.500 mm0684 573 1621
Finitura argento2.500 mm0684 573 1521
cDoppia guida superioreFinitura acciaio inossidabile2.500 mm0684 573 1221
Finitura argento2.500 mm0684 573 1121
dProfilo antipolvere e di arrestoTrasparente2.500 mm0684 575 4181
eBloccaggioTrasparente---0684 575 2001
fGuida scorrevoleFinitura acciaio inossidabile2.500 mm0684 570 1221
Finitura argento2.500 mm0684 570 1121
gGuida scorrevoleZincato---0684 5711
hTappo terminaleFinitura acciaio inossidabile---0684 572 31
Finitura argento---0684 572 11
iSerratura a cilindro con chiusura a rotazioneFinitura acciaio inossidabile---0684 525 1521
Cromato---0684 525 1501
Serratura con cilindro intercambiabile per porte scorrevoli in vetroAlluminio bianco RAL 9006---0683 525 1531
Cilindro intercambiabileNichelato---0683 525 1601
Chiave per la rimozione del cilindroNichelato---0683 525 1651
jContropiastra per serraturaFinitura acciaio inossidabile---0684 525 1551
Cromato---0684 525 1571
kManiglia per scorrevoleFinitura acciaio inossidabile---0684 575 3021
Cromato---0684 575 3001
lProfilo per fissare lastre di vetro, per vetri di spessore 5 mmTrasparente2.500 mm0684 575 1101
Profilo per fissare lastre di vetro, per vetri di spessore 6 mmTrasparente2.500 mm0684 575 1111
Profilo di protezione dalla polvere per vetri di spessore 6 mmFinitura argento2.500 mm0684 575 4521
Profilo di protezione dalla polvere per vetri di spessore 8 mmFinitura argento2.500 mm0684 575 4621
Utensile per assemblare il carrello scorrevole------0684 575 9001

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.