Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento universale inserti da 1/4", 91 pezzi
Assortimento universale inserti da 1/4", 91 pezzi - 1
Assortimento universale inserti da 1/4", 91 pezzi - 2
Assortimento universale inserti da 1/4", 91 pezzi - 3
Assortimento universale inserti da 1/4", 91 pezzi - 4
Assortimento universale inserti da 1/4", 91 pezzi - 5
Assortimento universale inserti da 1/4", 91 pezzi - 6
Assortimento universale inserti da 1/4", 91 pezzi - 7
Assortimento universale inserti da 1/4", 91 pezzi - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento universale inserti da 1/4", 91 pezzi

Ampio assortimento di inserti standard delle misure più comuni in esecuzione sia corta che lunga. In aggiunta al portainserti, il kit contiene anche un cricchetto per inserti per utilizzare gli inserti senza avvitatore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Contiene inserti per tutte le viti standard più diffuse



Inserti lunghi 70 mm per i punti difficili da raggiungere



Facile prelievo e disposizione ordinata degli inserti


  • Termoformati in gommaspugna con nome dei profili stampato

  • Sistema di codifica a colori che consente di individuare a colpo d'occhio l'inserto adatto per ogni tipo di vite


Cricchetto per inserti


  • Testa a cricchetto molto compatta, design molto sottile, sfalsata di 10°

  • Con dentatura fine, 64 denti

  • Con manico a 2C


Attacco inserto


  • Sostituzione degli inserti estremamente veloce, semplice e sicura

  • Funzione di cambio rapido con una mano: Premendo il pulsante si espelle l'inserto.

  • Diametro del portainserti molto sottile (diametro max. 10,5 mm) che permette di raggiungere le viti anche in spazi ristretti
Indicazione

Ogni fornitura include inoltre 1 ciascuno di questi inserti da 25 mm: esagonale da 1,5 mm; testa quadra da 1, 3, 4 mm e 1 ciascuno di questi inserti da 70 mm: PH3; PZ3