Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento universale inserti da 1/4", 91 pezzi
Ampio assortimento di inserti standard delle misure più comuni in esecuzione sia corta che lunga. In aggiunta al portainserti, il kit contiene anche un cricchetto per inserti per utilizzare gli inserti senza avvitatore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Contiene inserti per tutte le viti standard più diffuse
Inserti lunghi 70 mm per i punti difficili da raggiungere
Facile prelievo e disposizione ordinata degli inserti
- Termoformati in gommaspugna con nome dei profili stampato
- Sistema di codifica a colori che consente di individuare a colpo d'occhio l'inserto adatto per ogni tipo di vite
Cricchetto per inserti
- Testa a cricchetto molto compatta, design molto sottile, sfalsata di 10°
- Con dentatura fine, 64 denti
- Con manico a 2C
Attacco inserto
- Sostituzione degli inserti estremamente veloce, semplice e sicura
- Funzione di cambio rapido con una mano: Premendo il pulsante si espelle l'inserto.
- Diametro del portainserti molto sottile (diametro max. 10,5 mm) che permette di raggiungere le viti anche in spazi ristretti
Ogni fornitura include inoltre 1 ciascuno di questi inserti da 25 mm: esagonale da 1,5 mm; testa quadra da 1, 3, 4 mm e 1 ciascuno di questi inserti da 70 mm: PH3; PZ3
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.