Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento universale di inserti da 1/4", 91 pezzi
Assortimento universale di inserti da 1/4", 91 pezzi - 1
Assortimento universale di inserti da 1/4", 91 pezzi - 2
Assortimento universale di inserti da 1/4", 91 pezzi - 3
Assortimento universale di inserti da 1/4", 91 pezzi - 4
Assortimento universale di inserti da 1/4", 91 pezzi - 5
Assortimento universale di inserti da 1/4", 91 pezzi - 6
Assortimento universale di inserti da 1/4", 91 pezzi - 7
Assortimento universale di inserti da 1/4", 91 pezzi - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento universale di inserti da 1/4", 91 pezzi

Ampio assortimento di inserti standard delle misure più comuni in esecuzione sia corta che lunga. In aggiunta al portainserti, il kit contiene anche un cricchetto per inserti per utilizzare gli inserti senza avvitatore

  • Impronta: 1/4 poll.
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 91 PZ
  • Lunghezza: 220 mm
  • Larghezza: 110 mm
  • Altezza: 35 mm
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
Cod. art. Impronta Numero pezzi nell'assortim... Lunghezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
0614250091
1/4 poll. 91 PZ 220 mm 110 mm
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Contiene inserti per tutte le viti standard più diffuse



Inserti lunghi 70 mm per i punti difficili da raggiungere



Facile prelievo e disposizione ben ordinata degli inserti


  • Termoformato in gommaspugna con nome dei profili stampato

  • Sistema di codifica a colori degli inserti - identificazione a colpo d'occhio dell’inserto che si adatta alla vite


Cricchetto per inserti


  • Testa a cricchetto molto compatta, design molto sottile, angolo di 10°

  • Con dentatura fine, 64 denti

  • Con manico bicomponente


Portainserti


  • Sostituzione degli inserti estremamente veloce, semplice e sicura

  • Funzione di cambio rapido con una mano: Basta esercitare una leggera pressione sull'apposito tasto e l'inserto viene espulso in avanti.

  • Diametro del portainserti molto sottile (∅ max. 10,5 mm) che permette di raggiungere le viti anche in spazi ristretti


Componenti inclusi:


  • Inserti 25 mm

  • 3 inserti PH1, 9 inserti PH2, 3 inserti PH3

  • 3 inserti PZ1, 9 inserti PZ2, 3 inserti PZ3

  • 1 inserto TX8, 1 inserto TX10, 1 inserto TX15, 2 inserti TX20, 2 inserti TX25, 1 inserto TX27, 1 inserto TX30, 1 inserto TX40

  • 1 inserto a taglio da 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,0 mm

  • 1 inserto AW10, 5 inserti AW20, 2 inserti AW25, 1 inserto AW30, 1 inserto AW40

  • 1 attacco quadro da 1, 2, 3, 4 mm

  • 1 inserto a esagono incassato ciascuno da 1,5; 2; 2,5; 3; 2 da 4; 2 da 5; 2 da 6; 1 da ¼"; 1 da 7 e 1 da 8 mm

  • Inserti 70 mm

  • 1 inserto PH1, 2 inserti PH2, 1 inserto PH3

  • 1 inserto PZ1, 2 inserti PZ2, 1 inserto PZ3

  • 1 inserto TX20, TX25, TX30

  • 1 inserto AW10, AW20, AW30

  • 1 inserto a taglio da 5,0 mm

  • 1 cricchetto per inserti, art. n. 07120145

  • 1 portainserti magnetico, art. n. 0614176638

  • 1 adattatore da quadro a esagonale, art. n. 0614176700

  • 1 adattatore da esagonale a quadro, art. n. 0614176680