Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bit box, 44 pezzi
Pratica bit box contenente tutti gli inserti lunghi e corti più comuni e un portainserti
- Attacco: 1/4 poll.
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 44 PZ
- Lunghezza: 177 mm
- Larghezza: 110 mm
- Altezza: 50 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile prelievo e disposizione ordinata degli inserti
Striscia portainserti pieghevole con tipo di profilo stampato
Per spazi difficili da raggiungere
Inserti di 70 mm di lunghezza
Sistema di codifica a colori
Consente di individuare a colpo d'occhio l'inserto adatto per ogni tipo di vite
Portainserti
- Cambio degli inserti rapido e semplice
- Funzione di cambio rapido con una mano: Basta esercitare una leggera pressione sull'apposito tasto e l'inserto viene espulso in avanti.
- Diametro del portainserti molto sottile (Diametro 10,5 mm) che permette di raggiungere le viti anche in spazi ristretti
Robusta scatola in plastica resistente agli urti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.