Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bit box, 44 pezzi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bit box, 44 pezzi

Pratica bit box contenente tutti gli inserti lunghi e corti più comuni e un portainserti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Facile prelievo e disposizione ordinata degli inserti


Striscia portainserti pieghevole con tipo di profilo stampato



Per spazi difficili da raggiungere


Inserti di 70 mm di lunghezza



Sistema di codifica a colori


Consente di individuare a colpo d'occhio l'inserto adatto per ogni tipo di vite



Portainserti


  • Cambio degli inserti rapido e semplice

  • Funzione di cambio rapido con una mano: Basta esercitare una leggera pressione sull'apposito tasto e l'inserto viene espulso in avanti.

  • Diametro del portainserti molto sottile (Diametro 10,5 mm) che permette di raggiungere le viti anche in spazi ristretti


Robusta scatola in plastica resistente agli urti