Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fissa cuscinetti ad alta resistenza

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fissa cuscinetti ad alta resistenza

Per il collegamento ad alta resistenza di elementi cilindrici soggetti a carichi elevati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Indurisce anche a basse temperature, intorno a 0°C.


Un ausilio affidabile, anche durante l'inverno.



Capacità di riempimento massima di 0,15 mm


Utilizzabile anche per giochi maggiori senza ulteriori costi.



Previene la corrosione da attrito


I cuscinetti non si sbloccheranno.



Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti



Sistema DOS:


  • Pratico sistema di dosaggio ad una mano grazie alla chiusura intelligente.

Una mano è sempre libera.


  • Il sistema di erogazione regolabile in continuo consente di soddisfare le varie applicazioni e di mantenere al minimo i consumi e i costi.

  • Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione

Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno

Indicazione

Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate. Si suggerisce di eseguire sempre delle prove preliminari.

Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151997

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.