Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fermo cuscinetti ad alta resistenza
Per il collegamento ad alta resistenza di elementi cilindrici soggetti a carichi elevati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Indurisce anche a basse temperature, intorno a 0°C
Un alleato affidabile per l'inverno
Elevata capacità di chiusura delle aperture
Riempie completamente le cavità superficiali
Capacità di riempimento di 0,15 mm
Utilizzabile anche per giochi maggiori senza ulteriori costi.
Previene la corrosione da attrito
I cuscinetti non si sbloccheranno.
Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti
Senza silicone, privo di solventi e oli
Sistema DOS:
- Pratico sistema di dosaggio ad una mano grazie alla chiusura intelligente
Una mano rimane sempre libera.
- Sistema di erogazione regolabile di continuo
L'erogazione può essere regolata per soddisfare le varie applicazioni, e per mantenere al minimo i consumi e i costi.
- Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione
Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno
Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate. Si suggerisce di eseguire sempre delle prove preliminari.
- Omologazione NSF, classe S5, composto di fissaggio del cuscinetto
- Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi comunque ogni responsabilità riconducibile al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Fare riferimento alla scheda tecnica!
Per il bloccaggio ad alta resistenza di elementi cilindrici quali boccole e manicotti così come forniti, cuscinetti a sfera, elementi in bronzo sinterizzato impregnato di olio, ingranaggi, bulloni, collegamenti albero-mozzo soggetti a carichi elevati.
Il fissa cuscinetti è destinato all'uso nell'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, nella lavorazione dei metalli e nella produzione di utensili, nella costruzione navale, meccanica e di motori, nella costruzione elettrica ed elettronica, nell'industria alimentare, delle bevande, farmaceutica e cartaria, ecc.
Questa plastica liquida si polimerizza quando viene a contatto con il metallo in assenza di ossigeno. Le superfici di contatto devono essere asciutte, prive di polvere e grasso. Inumidire a sufficienza le superfici adesive e unirle immediatamente.
Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli tecnici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.