Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bloccaggio a sfera
Chiusura rapida per porte, adattabile alla resistenza della superficie
- Tipo profilo: I
- Lunghezza: 28 mm
- Lunghezza asola: 16 mm
- Larghezza: 47 mm
- Larghezza asola: 6,5 mm
- Altezza: 20 mm
- Distanza foratura: 37 mm
- Materiale: PA - Poliammide
- Colore: Nero
- Forza di serraggio max: 50 N
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Peso prodotto (per pezzo): 45 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.