Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Serratura centralizzata per cassettiere a montaggio laterale
Applicazione a destra
Lunghezza cilindro 21 mm
Corsa 13 mm
Per guide con ingombro laterale di 12,5 mm
Set da 600 mm per 4 cassetti composta da:
- asta di chiusura 600 mm
- 4 perni di chiusura
- 2 cavallotti guida asta
- 1 serratura a cilindro nichel 16 x 21 mm
- 1 rosetta nichel per cilindro
- 4 controbordo a squadra
Set da 1000 mm per 5 cassetti composta da:
- asta di chiusura 1000 mm
- 5 perni di chiusura
- 2 cavallotti guida asta
- 1 serratura a cilindro nichel 16 x 21 mm
- 1 rosetta nichel per cilindro
- 5 controbordo a squadra
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.