Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Blocchetto di montaggio XL
Blocchetto di montaggio versatile e su larga scala per allineamento e supporto con molte funzioni aggiuntive
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per il supporto e l'allineamento nella costruzione di strutture in legno e nell'assemblaggio di elementi scorrevoli o di altri elementi strutturali di grande formato
- I rilievi speciali consentono l'impilaggio ottimale di più blocchi
- La struttura dei fori permette un fissaggio flessibile
- La struttura nervata garantisce un'elevata capacità di carico con un uso minimo dei materiali
- La struttura nervata può essere sigillata con un blocco da 1,5 mm per un supporto completo
- I blocchi in PP (polipropilene) riciclato sono robusti, duraturi e resistenti
Le clip di montaggio XL sono realizzate in polipropilene (PP) e non sono permanentemente resistenti ai raggi UV. Proteggere dalla luce solare diretta e permanente. I blocchi di montaggio XL non sono adatti al trasferimento permanente del carico in strutture portanti statiche.
Per il supporto e l'allineamento nella realizzazione di strutture in legno, nella costruzione di finestre e in molte altre applicazioni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.