Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Blocchetto di montaggio
Accessori di montaggio universali per allineamento, livellamento o spessoramento. Particolarmente adatti per consentire il corretto trasferimento del carico durante l'installazione di finestre
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione versatile
Per garantire un corretto trasferimento del carico durante l'installazione di finestre e porte o per livellare e allineare finiture interne ed elementi in cartongesso. I blocchetti di montaggio Würth sono un ausilio universale per i lavori di distanziamento e di livellamento.
Altezza regolabile
I blocchetti di montaggio da 60 x 40 mm sono disponibili negli spessori da 1,5 mm, 3 mm; 5 mm; 10 mm; 15 mm e 20 mm
Capacità di carico estremamente elevata
I blocchetti in polipropilene (PP) fuso sono estremamente robusti con una resistenza alla compressione di oltre 16 tonnellate*
*Calcolo: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N = 16.480 kg
La resistenza ai carichi del relativo materiale di supporto è di fondamentale importanza per calcolare la resistenza alla compressione e la resistenza ai carichi del blocchetto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.