Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Blocchetto per connettore a pressione 6,3 x 0,8 mm
Blocchetto per connettore a pressione 6,3 x 0,8 mm - 1
Blocchetto per connettore a pressione 6,3 x 0,8 mm - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Blocchetto per connettore a pressione 6,3 x 0,8 mm

  • Misura capocorda: 6,3 mm
  • Sezione trasversale filo min/max: 0,5-6 mm²
  • Classe di protezione IP: IP 20
  • Tensione nominale max: 250 V/CA/CC
  • Corrente max: 25 A
  • Temperatura d'esercizio min/max: -40 a 80 °C
  • Materiale: Poliammide - PA
  • Colore: Naturale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero poli Disposizione reciproca dei contatti Misura capocorda Sezione trasversale filo min/max Numero UI
Prezzo/UI
055510011
1 PZ Angolo di 90° 6,3 mm 0,5-6 mm²
25 pz.
055510023
2 PZ A 90° tra loro 6,3 mm 0,5-6 mm²
25 pz.
055510021
2 PZ Entrambe le parallele 6,3 mm 0,5-6 mm²
25 pz.
055510031
3 PZ Due parallele, a 90° tra loro 6,3 mm 0,5-6 mm²
25 pz.
055510041
4 PZ Ogni due parallele 6,3 mm 0,5-6 mm²
25 pz.
055510081
8 PZ Ogni due parallele 6,3 mm 0,5-6 mm²
25 pz.
055510061
6 PZ Ogni due parallele 6,3 mm 0,5-6 mm²
25 pz.