Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Autoadesivo
- Resistente alla cancellazione e all'usura (in combinazione con pennarelli indelebili)
- Resistente all'invecchiamento
- Formato pratico: ideale per l'etichettatura sul posto
Per garantire una leggibilità permanente utilizzare il pennarello speciale a punta ultrafine da 0,4 mm, art. n. 0967909101 o un pennarello speciale a punta fine da 0,6 mm, art. n. 0967909201.
Resistente ad acqua, olio, grasso, alcool, solventi, sostanze alcaline e agenti ambientali.
Per l'identificazione di conduttori e cavi con diametri maggiori.
- Per l'etichettatura con pennarelli indelebili
- Il materiale di supporto deve essere privo di polvere, olio, grasso e sporcizia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.