Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pennarello segnafili
Pennarello segnafili - 1
Pennarello segnafili - 2
Pennarello segnafili - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pennarello segnafili

Pre-forato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Autoadesivo

  • Resistente alla cancellazione e all'usura (in combinazione con pennarelli indelebili)

  • Resistente all'invecchiamento

  • Formato pratico: ideale per l'etichettatura sul posto
Indicazione

Per garantire una leggibilità permanente utilizzare il pennarello speciale a punta ultrafine da 0,4 mm, art. n. 0967909101 o un pennarello speciale a punta fine da 0,6 mm, art. n. 0967909201.

Resistente ad acqua, olio, grasso, alcool, solventi, sostanze alcaline e agenti ambientali.