Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con anta in alluminio
Altezza di 180 mm per rimuovere facilmente merce pesante
Distanza del copripassaruota: 450 mm
Cassetto con frontale in alluminio e spazio per etichetta
e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto
Ripiano estraibile per valigette
Adatto per valigetta ORSY 8.4.1
Scaffale in alluminio
Scaffale con anta in alluminio
Per un prelievo semplice di utensili e minuteria
Altezza chiuso 105 mm
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti, gli scaffali e la vaschette superiori
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.