Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con anta in alluminio e binario di fissaggio del carico integrato
Altezza di 105 mm per rimuovere facilmente merce pesante
Distanza del copripassaruota: 420 mm
Con banco da lavoro estraibile integrato completo di morsa e base girevole
Per lavorare all'esterno del veicolo
2 cassetti con frontale in alluminio e spazio per etichetta
e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto
3 cassetti con frontale verticale in alluminio e spazio per etichetta
Per un prelievo della merce rapido e semplice dalla zona della porta scorrevole
2 angoli di supporto
Adatto per valigetta ORSY 8.4.1
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.