Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bocca di ventilazione per pavimento in acciaio inox
Completo di kit di fissaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Non adatto per VW T5. Devono essere rispettate le disposizioni per il trasporto di bombole gas in veicoli chiusi, conformemente all'opuscolo informativo 0211 del DVS (Associazione tedesca della saldatura) e alla Direttiva 590 in materia di Salute e Sicurezza.
Devono essere presenti almeno due aperture di ventilazione nel vano di carico, una nel pavimento e una all'altezza del soffitto.
Affinché il vano di carico sia ben ventilato, le aperture di ventilazione dovrebbero essere disposte possibilmente in diagonale. La sezione libera di ogni apertura di ventilazione deve essere di almeno 100 cm2. Se si trasportano bombole di gas, bisogna verificare che le aperture di ventilazione siano libere. Il vano di carico deve essere isolato dalla cabina del conducente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.