Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola a pressare
Boccola a pressare - 1
Boccola a pressare - 2
Boccola a pressare - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola a pressare

Secondo normativa WN 0880 998, rame, nichelato

  • Materiale: Rame
  • Superficie: Nichelato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Altro standard: WN 0880-998

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per diametro filo Lunghezza Lunghezza interna Larghezza interna Numero UI
Prezzo/UI
0880998002
2 mm 7 mm 4,8 mm 2,3 mm
50 pz.
0880998003
3 mm 11 mm 6,6 mm 3,3 mm
50 pz.
0880998004
4 mm 14 mm 8,8 mm 4,4 mm
0880998005
5 mm 18 mm 11 mm 5,5 mm
50 pz.
0880998006
6 mm 21 mm 13,2 mm 6,6 mm
25 pz.
0880998008
8 mm 28 mm 17,6 mm 8,8 mm
20 pz.
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
Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.