Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola a stella Amo®-Max per montaggio distanziato
Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - 1
Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - 2
Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola a stella Amo®-Max per montaggio distanziato

Utilizzato per introdurre i carichi attraverso il materiale isolante nel substrato durante il fissaggio con il sistema di montaggio distanziato Amo® -Max

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Alluminio di alta qualità (AlMgSiF 28)

  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

  • Montaggio non passante

  • Per impiego universale in quanto utilizzabile con vari sistemi di ancoraggio a seconda del supporto

  • Grazie alle rondelle AMO-Max è possibile regolare lo spessore di isolamento da superare

  • Il sistema AMO-Max può essere smontato
Prova di prestazioni

Rapporti di prova 031-02 e 05-141

Area di applicazione
Istruzioni

Rapporti di prova 031-02 e 05-141

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.