Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC® INSERT COIL a scorrimento libero
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL a scorrimento libero - 1
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL a scorrimento libero - 2
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL a scorrimento libero - 3
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL a scorrimento libero - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola automaschiante elicoidale W.TEC® INSERT COIL a scorrimento libero

In conformità alla normativa DIN 8140 con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di una filettatura femmina resistente e duratura. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. Acciaio inox.

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Versione: Frei durchlaufend
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 48

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza stato incorporato Diametro esterno Passo Numero UI
Prezzo/UI
462730 45
M30 45 mm 34,5 mm 3,5 mm
10 pz.
462725 75
M2,5 7,5 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 pz.
462725 25
M2,5 2,5 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 pz.
462710 25
M10 25 mm 12 mm 1,5 mm
462710 20
M10 20 mm 12 mm 1,5 mm
462710 15
M10 15 mm 12 mm 1,5 mm
462710 10
M10 10 mm 12 mm 1,5 mm
462720 20
M20 20 mm 23,2 mm 2,5 mm
100 pz.
462720 30
M20 30 mm 23,2 mm 2,5 mm
50 pz.
462720 40
M20 40 mm 23,2 mm 2,5 mm
50 pz.
462714 21
M14 21 mm 16,6 mm 2 mm
100 pz.
46273 6
M3 6 mm 3,6 mm 0,5 mm
46275 5
M5 5 mm 6 mm 0,8 mm
462710 125
M10 12,5 mm 12 mm 1,5 mm
100 pz.
462718 27
M18 27 mm 21,3 mm 2,5 mm
100 pz.
46276 9
M6 9 mm 7,3 mm 1 mm
46276 6
M6 6 mm 7,3 mm 1 mm
46275 15
M5 15 mm 6 mm 0,8 mm
46275 10
M5 10 mm 6 mm 0,8 mm
462712 30
M12 30 mm 14,2 mm 1,75 mm
462712 24
M12 24 mm 14,2 mm 1,75 mm
462712 18
M12 18 mm 14,2 mm 1,75 mm
462712 12
M12 12 mm 14,2 mm 1,75 mm
46274 8
M4 8 mm 5 mm 0,7 mm
46274 6
M4 6 mm 5 mm 0,7 mm
46274 4
M4 4 mm 5 mm 0,7 mm
46275 75
M5 7,5 mm 6 mm 0,8 mm
46278 16
M8 16 mm 9,7 mm 1,25 mm
46278 12
M8 12 mm 9,7 mm 1,25 mm
46278 10
M8 10 mm 9,7 mm 1,25 mm
100 pz.
46278 20
M8 20 mm 9,7 mm 1,25 mm
46278 8
M8 8 mm 9,7 mm 1,25 mm
46273 75
M3 7,5 mm 3,6 mm 0,5 mm
46273 45
M3 4,5 mm 3,6 mm 0,5 mm
462716 16
M16 16 mm 18,6 mm 2 mm
462716 24
M16 24 mm 18,6 mm 2 mm
462716 32
M16 32 mm 18,6 mm 2 mm
46276 18
M6 18 mm 7,3 mm 1 mm
100 pz.
46276 15
M6 15 mm 7,3 mm 1 mm
46276 12
M6 12 mm 7,3 mm 1 mm
46275 125
M5 12,5 mm 6 mm 0,8 mm
462725 375
M2,5 3,75 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 pz.
46274 10
M4 10 mm 5 mm 0,7 mm
462725 625
M2,5 6,25 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 pz.
46274 12
M4 12 mm 5 mm 0,7 mm
46272 2
M2 2 mm 2,5 mm 0,25 mm
100 pz.
46272 3
M2 3 mm 2,5 mm 0,25 mm
100 pz.
46272 4
M2 4 mm 2,5 mm 0,25 mm
100 pz.
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
Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura


  • In materiali metallici a bassa resistenza

  • In materiali plastici.


Distribuzione ottimale della forza


La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo



Saldo insediamento della boccola automaschiante



Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo



Maggiore resistenza alla corrosione



Riduzione al minimo di spazio e peso


Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte



Costi ridotti al minimo


Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione

La classe di tolleranza della filettatura ISO corrisponde a 6H dopo l'installazione.