Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC® INSERT COIL autofrenante
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL autofrenante - 1
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL autofrenante - 2
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL autofrenante - 3
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL autofrenante - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola automaschiante elicoidale W.TEC® INSERT COIL autofrenante

In conformità alla normativa DIN 8140 con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di una filettatura femmina resistente e duratura. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. Acciaio inossidabile.

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Serraggio mediante geometria della filettatura
  • Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-perdita, serraggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 30

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza stato incorporato Diametro esterno Passo Numero UI
Prezzo/UI
46265 75
M5 7,5 mm 6 mm 0,8 mm
1000 pz.
46265 125
M5 12,5 mm 6 mm 0,8 mm
46265 10
M5 10 mm 6 mm 0,8 mm
500 pz.
462625 75
M2,5 7,5 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 pz.
462625 25
M2,5 2,5 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 pz.
46264 10
M4 10 mm 5 mm 0,7 mm
100 pz.
46265 5
M5 5 mm 6 mm 0,8 mm
100 pz.
462625 5
M2,5 5 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 pz.
46268 8
M8 8 mm 9,7 mm 1,25 mm
500 pz.
46268 6
M8 6 mm 9,7 mm 1,25 mm
1000 pz.
462616 16
M16 16 mm 18,5 mm 2 mm
100 pz.
462616 32
M16 32 mm 18,5 mm 2 mm
50 pz.
46266 6
M6 6 mm 7,3 mm 1 mm
46266 9
M6 9 mm 7,3 mm 1 mm
46263 45
M3 4,5 mm 3,6 mm 0,5 mm
100 pz.
462625 375
M2,5 3,75 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 pz.
46268 16
M8 16 mm 9,7 mm 1,25 mm
500 pz.
46268 12
M8 12 mm 9,7 mm 1,25 mm
500 pz.
46268 20
M8 20 mm 9,7 mm 1,25 mm
462625 625
M2,5 6,25 mm 3,15 mm 0,45 mm
100 pz.
46264 6
M4 6 mm 5 mm 0,7 mm
100 pz.
46264 8
M4 8 mm 5 mm 0,7 mm
100 pz.
46264 4
M4 4 mm 5 mm 0,7 mm
100 pz.
462612 30
M12 30 mm 14,2 mm 1,75 mm
100 pz.
462610 10
M10 10 mm 11,9 mm 1,5 mm
462610 15
M10 15 mm 11,9 mm 1,5 mm
1000 pz.
462610 25
M10 25 mm 11,9 mm 1,5 mm
100 pz.
462610 20
M10 20 mm 11,9 mm 1,5 mm
46266 12
M6 12 mm 7,3 mm 1 mm
500 pz.
46266 15
M6 15 mm 7,3 mm 1 mm
100 pz.
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
Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura


  • In materiali metallici a bassa resistenza

  • In materiali plastici.


Distribuzione ottimale della forza


La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo



Saldo insediamento della boccola automaschiante



Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo



Maggiore resistenza alla corrosione



Riduzione al minimo di spazio e peso


Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte



Costi ridotti al minimo


Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione



Protezione contro la perdita integrata

Le coppie di serraggio sono comparabili con i valori della normativa DIN 267 Parte 15 o DIN EN ISO 2320.