Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccole automaschianti con foro di taglio
Boccole automaschianti con foro di taglio - 1
Boccole automaschianti con foro di taglio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccole automaschianti con foro di taglio

Consente di risparmiare tempo durante la riparazione e il rinforzo della filettatura, anche in materiali a media resistenza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per realizzare collegamenti a vite ad alta resistenza e altri collegamenti filettati in materiali con resistenza alla trazione ridotta, ad es. ghisa, leghe di alluminio, plastica, legno duro, ecc.

  • Gli inserti sono semplicemente avvitati in un foro preforato o prefuso

  • Taglio eseguito da 3 fori di taglio

  • Le pareti spesse resistono a forze più elevate durante il taglio della filettatura per asportazione truciolo. Ciò consente di utilizzare gli inserti in materiali più difficili da lavorare

  • Versione corta e lunga disponibile in ogni diametro

  • Passivazione a elevato spessore priva di cromo esavalente per una buona protezione contro la corrosione (resistenza alla corrosione del test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227-NSS) 72 h ruggine bianca/120 h ruggine rossa)