Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola in plastica AMO®-Max per montaggio distanziato
Boccola in plastica AMO<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - 1
Boccola in plastica AMO<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - 2
Boccola in plastica AMO<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola in plastica AMO®-Max per montaggio distanziato

Consente il centraggio dell'asta di ancoraggio/barra d'ancoraggio utilizzata nel distanziale Amo®-Max

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per impiego universale in quanto utilizzabile con vari sistemi di ancoraggio a seconda del supporto

  • Grazie alle rondelle AMO-Max è possibile regolare lo spessore di isolamento da superare

  • Montaggio non passante

  • Il sistema AMO-Max può essere smontato.


In plastica rinforzata con fibra di vetro (poliammide PA6)


  • Resistente agli urti, all'abrasione e alle vibrazioni

  • Buona resistenza agli oli e ai grassi

  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

  • Resistente a temperature da -30°C a +100°C
Prova di prestazioni

Rapporti di prova 031-02 e 05-141

Area di applicazione
Istruzioni

Rapporti di prova 031-02 e 05-141

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.