Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola in plastica AMO®-Max per montaggio distanziato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola in plastica AMO®-Max per montaggio distanziato

Consente il centraggio dell'asta di ancoraggio/barra d'ancoraggio utilizzata nel distanziale Amo®-Max

  • Materiale: PA - Poliammide

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato

Boccola a stella Amo®-Max per montaggio distanziato

Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo<SUP>®</SUP>-Max

Distanziale per sistema di montaggio distanziato Amo®-Max

Utensile a percussione

Utensile a percussione

Spina di posa

Spina di posa

Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato

AMO®-Therm per montaggio distanziato

Distanziale per isolamenti

Distanziale per isolamenti

Sega a tazza con taglienti in Hartmetall Per Amo<SUP>®</SUP>-Max

Sega a tazza con taglienti in Hartmetall Per Amo®-Max

Assortimento di utensili AMO<SUP>®</SUP>-Max 6 pezzi in valigetta

Assortimento di utensili AMO®-Max 6 pezzi in valigetta

AMO<SUP>®</SUP>-light per montaggio distanziato

AMO®-light per montaggio distanziato

Attacco per sega a tazza

Attacco per sega a tazza

AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato

AMO®-Therm per montaggio distanziato

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato

AMO®-Therm per montaggio distanziato

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Bussola in plastica Diametro 14 mm

Bussola in plastica Diametro 14 mm

Vite di congiunzione Acciaio inossidabile A2

Vite di congiunzione Acciaio inossidabile A2

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Bussola in plastica Per bussola a percussione da 1/2 poll.

Bussola in plastica Per bussola a percussione da 1/2 poll.

Barra d'ancoraggio W-VD-A Acciaio inossidabile A4

Barra d'ancoraggio W-VD-A Acciaio inossidabile A4

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Miscelatore statico FILL & CLEAN

Miscelatore statico FILL & CLEAN

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Manicotti di inserimento

Manicotti di inserimento

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Vite di congiunzione

Vite di congiunzione

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Barra d'ancoraggio venduta al metro acciaio zincato

Barra d'ancoraggio venduta al metro acciaio zincato

Vite a testa cilindrica  Con esagono incassato

Vite a testa cilindrica Con esagono incassato

Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata

Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata

Nastro di mascheratura in carta crespata

Nastro di mascheratura in carta crespata

Distanziatori in plastica Filetto femmina/femmina

Distanziatori in plastica Filetto femmina/femmina

Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm

Diametro vite per montaggio distanziato AMO®-Y 7,5 mm

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Salviette detergenti universali

Salviette detergenti universali

Pistola di estrusione WIT

Pistola di estrusione WIT

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A2

Resina d'iniezione WIT-NORDIC

Resina d'iniezione WIT-NORDIC

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Tassello a chiodo W-ZND tipo FK

Tassello a chiodo W-ZND tipo FK

Chiave dinamometrica da 1/4"

Chiave dinamometrica da 1/4"

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Tassello fonoassorbente W-SSD, tipo OB per elementi di fissaggio con requisiti di protezione acustica, senza bordino

Tassello fonoassorbente W-SSD, tipo OB per elementi di fissaggio con requisiti di protezione acustica, senza bordino

Spesso acquistato insieme a
Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Pennarello per fori profondi DUO

Pennarello per fori profondi DUO

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Pennarello DUO Slim

Pennarello DUO Slim

Nastro di montaggio con rivestimento plastificato

Nastro di montaggio con rivestimento plastificato

Confezione multipla punte per martelli Plus Quadro-L Vario, 12 pz

Confezione multipla punte per martelli Plus Quadro-L Vario, 12 pz

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 8.8

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

AdBlue<SUP>®</SUP>

AdBlue®

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Lama per sega universale, metallo, due stelle Per lamiera/profili in metallo e tubazioni

Lama per sega universale, metallo, due stelle Per lamiera/profili in metallo e tubazioni

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Livella mini

Livella mini

Supporto a sella

Supporto a sella

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2