Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola di riduzione per ancorante a vite per asfalto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola di riduzione per ancorante a vite per asfalto

  • Diametro nominale: 16 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Filetto maschio: 16 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Filetto femmina Diametro nominale Lunghezza Filetto maschio Numero UI
Prezzo/UI
0901700002
12 mm 16 mm 25 mm 16 mm
25 pz.
0901700003
10 mm 16 mm 25 mm 16 mm
15 pz.