Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Boccola per tubi Vario
Guarnizione universale in acciaio inox per tubi e cavi. In acciaio inox con anello apribile in gomma robusta. Sigilla i nuovi tubi o cavi da installare e quelli già installati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tecnologia anello apribile
- In gomma robusta
- Per uso universale
- Facilità di regolazione della guarnizione
- Riduzione dello spazio di stoccaggio
Marcatura esatta della gamma di diametri
Assicura una sigillatura veloce e affidabile con tempi di installazione ridotti
Divisibilità
Sigilla anche tubi già installati
Controllo integrato della coppia
Garantisce un'installazione sicura
Profilo a U
Garantisce la massima stabilità
Segmenti collegati da una membrana
Nessun pezzo sciolto durante l'installazione
Bordo amovibile
Semplice rimozione dei segmenti
Tappo cieco incluso
Adatto anche per la chiusura di aperture di riserva
Test di impermeabilità all'acqua
(Rapporto di prova Kiwa A 9091-7a/2010) e impermeabilità ai gas
(Rapporto di prova Kiwa A 9026-2/2011).
Soluzione universale per sigillare tubature per acque di scarico e impianti idraulici, di riscaldamento, di climatizzazione, elettrici, linee sotterranee e costruzione di condutture
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.