Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Morsetto di sicurezza, piccolo, completamente isolato
Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tutti gli accessori sono muniti di spine di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto e tappi di protezione, forniti in confezioni riapribili per proteggerli dalla polvere.
- Apertura max: 11 mm.
- Corrente/tensione nominale: max. 15 A/300 V CAT II.
- Boccola di sicurezza da 4 mm e corpo isolato.
- Forniti in coppia uno rosso e uno nero.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.