Morsetto di sicurezza, piccolo, completamente isolato
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Morsetto di sicurezza, piccolo, completamente isolato
Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tutti gli accessori sono muniti di spine di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto e tappi di protezione, forniti in confezioni riapribili per proteggerli dalla polvere.
- Apertura max: 11 mm.
- Corrente/tensione nominale: max. 15 A/300 V CAT II.
- Boccola di sicurezza da 4 mm e corpo isolato.
- Forniti in coppia uno rosso e uno nero.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.