Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore antisilicone
Per la pulizia e la sgrassatura professionale prima dell'applicazione di colle o della verniciatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il prodotto è caratterizzato da un'elevata efficacia pulente e un lungo tempo di evaporazione
Combustibili liquidi, categoria 3; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3, sistema nervoso centrale; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1, sistema nervoso centrale; pericolo in caso di aspirazione, categoria 1; tossicità cronica per l'ambiente acquatico, categoria 2
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Ideale come detergente o sgrassatore per tutte le superfici contenenti silicone Adatto per il pre-trattamento professionale durante l'applicazione di adesivi o vernici (in particolare per ritocchi e verniciatura di parti). Particolarmente adatto anche per la pulizia di materiali plastici.
Spruzzare il pulitore antisilicone, quindi strofinare e asciugare con un panno pulito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.