Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer Rust Stop Roststop

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer Rust Stop Roststop

Protezione attiva contro la corrosione e primer di adesione per superfici metalliche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Buone proprietà di adesione su una vasta gamma di superfici, anche in combinazione con sigillanti a base di PU e polimero MS

  • Buone proprietà di adesione su alluminio, lamiera grezza e zincata, acciaio, vernice vecchia, ecc.

  • Asciugatura rapida, in base allo spessore del rivestimento può essere sovraverniciato dopo circa 10-15 minuti

  • Resistenza alle temperature fino a 80 °C, per brevi periodi fino a 140 °C

  • Facile da carteggiare

  • Basso contenuto di solventi

  • Conforme al massimo contenuto di VOC specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Indicazione

Durante l'applicazione e la verniciatura sul prodotto, è necessario osservare la scheda tecnica e le istruzioni del rivestimento superiore, dello stucco e del sigillante. Questi dati sono solo indicativi e si basano sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari. Solo per specialisti/utenti commerciali.


Si consiglia di effettuare test preliminari in conformità alla norma DIN EN ISO 2409 al primo utilizzo:


Incidere i tagli a reticolo, quindi eseguire il test del nastro adesivo. Il parametro del reticolo deve essere GT<3 quando sovraverniciato (area di sfaldamento <15%, sfaldamento del rivestimento massimo lungo i bordi di taglio e/o sui punti di taglio delle linee del reticolo).


Assicurarsi che le aree di lavoro siano dotate di una adeguata ventilazione e/o di un sistema di estrazione efficace. I guanti di protezione da sostanze chimiche devono essere selezionati specificamente per il luogo di lavoro interessato e tenendo conto della concentrazione e della quantità di sostanze pericolose da manipolare; vedere la scheda di sicurezza.


Per informazioni complete sulla salute, la sicurezza e la protezione ambientale, consultare le relative schede di sicurezza e le etichette dei prodotti.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.