Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Primer antiruggine Roststop Roststop

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer antiruggine Roststop Roststop

Protezione attiva contro la corrosione e primer per superfici metalliche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Buone proprietà di adesione su una vasta gamma di superfici, anche in combinazione con sigillanti a base di PU e polimero MS

  • Buone proprietà di adesione su alluminio, lamiera grezza e zincata, acciaio, vernice vecchia, ecc.

  • Ad asciugatura rapida, in base allo spessore il fondo può essere sovraverniciato dopo circa 10-15 minuti.

  • Resistenza alle temperature fino a 80°C, per brevi periodi fino a 140°C

  • Facile da carteggiare

  • Basso contenuto di solventi

  • Conforme al contenuto di VOC massimo specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Indicazione

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l'ugello.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.