Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer antiruggine Roststop Roststop
Protezione attiva contro la corrosione e primer per superfici metalliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buone proprietà di adesione su una vasta gamma di superfici, anche in combinazione con sigillanti a base di PU e polimero MS
- Buone proprietà di adesione su alluminio, lamiera grezza e zincata, acciaio, vernice vecchia, ecc.
- Ad asciugatura rapida, in base allo spessore il fondo può essere sovraverniciato dopo circa 10-15 minuti.
- Resistenza alle temperature fino a 80°C, per brevi periodi fino a 140°C
- Facile da carteggiare
- Basso contenuto di solventi
- Conforme al contenuto di VOC massimo specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Costruzione di veicoli, costruzione navale, costruzioni in metallo e acciaio, produzione di utensili, costruzione di ponti, costruzione di serbatoi, costruzione di gasdotti, costruzione di contenitori, agricoltura e silvicoltura, gestione municipale, costruzione di macchinari, ecc.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la ruggine, la vernice e lo sporco con una spazzola metallica, un raschietto o un utensile simile. Carteggiare leggermente, se necessario. Agitare bene prima dell'uso. Applicare la prima mano in uno strato sottile. Attenersi ai tempi di essicazione. Tempo di asciugatura 25 minuti, può essere verniciato dopo circa 10-15 minuti con tutti i sistemi di verniciatura tradizionali: monocomponente, bicomponente e a base acquosa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.