Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra - 1
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra - 2
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra - 3
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra - 4
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra

Attrezzatura per avviamento motore di ultima generazione professionale ed estremamente potente. Avvia tutti i veicoli con tensione di bordo di 12 V.

  • Descrizione tipo: Li-ion, Booster Ultra
  • Tensione nominale: 12 V/CC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Corrente max: 4000 A
  • Capacità batteria: 8000 mAh
  • Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata: Sì
  • Per capacità cubica max: 5 l
  • Sezione cavo: 21 mm²
  • Display: LED
  • Lunghezza cavo: 500 mm
  • Materiale carcassa: Plastica
  • Peso: 2800 g
  • Altezza: 71 mm
  • Larghezza: 360 mm
  • Profondità: 191 mm
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
Cod. art. Descrizione tipo Tensione nominale Corrente nominale Corrente max Numero UI
Prezzo/UI
0772150000
Li-ion, Booster Ultra 12 V/CC 1000 A 4000 A
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
Qualità e prestazioni in un design compatto


  • Uso di materiali e componenti di alta qualità.

  • Eccellenti prestazioni grazie alla batteria agli ioni di litio di alta qualità, ai cavi spessi e ai morsetti robusti.

  • Modalità "override modus"

  • Facilmente trasportabile nella custodia grazie al design compatto.


Facile da usare e multifunzionale


  • Molto semplice da utilizzare: collegare, accendere, avviare.

  • Display a LED per il controllo dello stato di carica della batteria interna.

  • Ricarica tramite USB possibile utilizzando una presa o l'accendisigari del veicolo.

  • Utilizzabile come power bank grazie all'uscita USB

  • Torcia tascabile a LED a 7 modalità.


Sicuro e semplice


  • Protezione da inversione di polarità, scintille, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento.

  • Conforme a tutte le norme applicabili.


Fornitura


  • Li-ion, Booster Ultra

  • Caricabatterie, 230 V

  • Cavo USB

  • Adattatore per accendisigari USB da 12 V.

  • Manuale dell'utente

  • Custodia
Indicazione

Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato. Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, conduzione e manutenzione del dispositivo devono essere adeguatamente qualificate.


La modalità "override modus" deve essere utilizzata con estrema cautela e solo in casi eccezionali, poiché la protezione anti-scintille e contro l'inversione di polarità è disattivata!