Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra - 1
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra - 2
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra - 3
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra - 4
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Ultra

Booster professionale e molto potente di ultima generazione. Avvia tutti i veicoli con tensione di bordo di 12 V.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Qualità e prestazioni in un design compatto


  • Uso di materiali e componenti di alta qualità.

  • Eccellenti prestazioni grazie alla batteria agli ioni di litio di alta qualità, ai cavi spessi e ai morsetti robusti.

  • Modalità "override modus"

  • Facilmente trasportabile nella custodia grazie al design compatto.


Facile da usare e multifunzionale


  • Molto semplice da utilizzare: collegare, accendere, avviare.

  • Display a LED per il controllo dello stato di carica della batteria interna.

  • Ricarica tramite USB possibile utilizzando una presa o l'accendisigari del veicolo.

  • Utilizzabile come power bank grazie all'uscita USB

  • Torcia tascabile a LED a 7 modalità.


Sicuro e semplice


  • Protezione da inversione di polarità, scintille, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento.

  • Conforme a tutte le norme applicabili.


Fornitura


  • Li-ion, Booster Ultra

  • Caricabatterie, 230 V

  • Cavo USB

  • Adattatore per accendisigari USB da 12 V.

  • Manuale dell'utente

  • Custodia
Indicazione

Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato. Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, conduzione e manutenzione del dispositivo devono essere adeguatamente qualificate.


La modalità "override modus" deve essere utilizzata con estrema cautela e solo in casi eccezionali, poiché la protezione anti-scintille e contro l'inversione di polarità è disattivata!