Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Booster emergenza, 12/24 V
Booster avviatore di emergenza professionale per l’avviamento slave mobile di veicoli con impianto elettrico da 12V e 24V.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Potente e facile da usare
Dotato di due batterie di avviamento di alta qualità
Morsetti di carica rigidi, angolati e completamente isolati con cavi lunghi e flessibili
Display per controllare lo stato di carica della batteria interna e della batteria del veicolo
Maggiore sicurezza
Protezione da sovraccarico/cortocircuito facilmente sostituibile
Segnale acustico di inversione di polarità
Protezione da sovratensione
Rimozione controllata dei potenziali gas della batteria mediante il tubo flessibile e di ventilazione
Fornitura
1 caricabatterie
1 cavo di collegamento dal dispositivo all'accendisigari
1 manuale utente
Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato. Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, conduzione e manutenzione del dispositivo devono essere adeguatamente qualificate.
Veicoli con motore diesel/a benzina e impianto elettrico da 12V o da 24V.
1. Determinare il tipo di impianto elettrico del veicolo in base alle specifiche del produttore e assicurarsi che il dispositivo emetta la tensione corrispondente
2. Spegnere il veicolo e rimuovere la chiave di accensione
3. Collegare il booster avviatore di emergenza a veicolo spento. Collegare prima il terminale positivo rosso al segno + sulla batteria e poi il terminale negativo nero alla messa a terra del veicolo
4. Accendere il booster avviatore di emergenza e avviare il veicolo
5. Spegnere il booster avviatore di emergenza, rimuovere il terminale negativo e poi quello positivo
6. Ricaricare il booster avviatore di emergenza per almeno 24 ore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.