Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Booster di emergenza, 12 V
Booster di emergenza professionale per l'avviamento di veicoli con impianto elettrico a 12 V.
- Per capacità cubica max: 3000 cm³
- Capacità batteria: 23 Ah
- Corrente max: 2200 A
- Corrente nominale: 900 A
- Larghezza x altezza x profondità: 350 x 385 x 120 mm
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Batteria AGM
- Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata: Sì
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 1 PZ
- Materiale della carcassa: Plastica speciale
- Colore: Nero
- Descrizione tipo: WPS 12-900
- Display: Digitale
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Potente e intuitivo
Include una potente batteria di avviamento di alta qualità
Pinze di carica rigide, angolate e completamente isolate con cavi lunghi ed estremamente flessibili
Display per il controllo dello stato di carica della batteria interna e della batteria del veicolo
Maggiore sicurezza
Protezione da sovraccarico/cortocircuito facilmente sostituibile
Segnale acustico di avvertimento per inversione di polarità
Protezione da sovratensione
Rimozione dei potenziali gas della batteria mediante ventilazione
Componenti inclusi:
1 caricabatteria
1 cavo di collegamento dal dispositivo all'accendisigari
1 manuale utente
Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato. Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, conduzione e manutenzione del dispositivo devono essere adeguatamente qualificate.
Veicoli con motori diesel/a benzina e impianto elettrico da 12V.
1. Determinare il tipo di impianto elettrico del veicolo in base alle specifiche del produttore e assicurarsi che il dispositivo emetta la tensione corrispondente
2. Spegnere il veicolo e rimuovere la chiave di accensione
3. Collegare il booster di emergenza ad apparecchio spento. Collegare prima il terminale positivo rosso al segno + sulla batteria e poi il terminale negativo nero alla messa a terra del veicolo
4. Accendere il booster di emergenza e avviare il veicolo
5. Spegnere il booster di emergenza, rimuovere il terminale negativo e poi quello positivo
6. Ricaricare il booster di emergenza per almeno 24 ore. Tenere sempre in carica il booster, rischio solfatazione batterie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.